ユニワールド
Dual ワンダーグリップ デュアル
手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。
マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。
吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。
超グリップ力のDual。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40662013
WG355
M
23.5
7.3
17.2
ナイロン・マイクロファイバー
グレー・グリーン
天然ゴム
15
グリップ力・吸汗性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
40662029
WG355
L
24.5
7.6
18
ナイロン・マイクロファイバー
グレー・グリーン
天然ゴム
15
グリップ力・吸汗性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
40662038
WG355
XL
25.5
7.9
18.8
ナイロン・マイクロファイバー
グレー・グリーン
天然ゴム
15
グリップ力・吸汗性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください