ガードロック
ぼー犯プレート万能タイプ
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
材質
プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)
端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げ
スペーサー:ステンレス製 5枚付
用途
外開き扉用防犯プレート
寸法(mm)
45×45×272
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40236273
No.130B
ブロンズ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40236289
No.130BK
ブラック
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40236298
No.13GL
ゴールド
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40236307
No.130S
シルバー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガードロック 使用例動画 ぼー犯プレート
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった