曜日別特売

サッシ窓用補助錠 ガードマンV

サッシ窓用補助錠 ガードマンV - ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンV - ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンV - ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンV - ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンV - ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンV - ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンV - ガードロック
(1件のレビュー)

サッシ窓用補助錠のスタンダードです。
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。

用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5内容量1個
注意
※・防犯効果を高めるため、出来るだけ上下に取付けることをお薦め致します。
・網戸には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236334No.330S本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ
ストッパー&スプリング:ステンレス製
ゴム部:ネオプレンゴム
シルバー
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
65908325No.330B本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴムブロンズ
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236334
2019-12-25
用途: 防犯用として、窓が外から開けられないようサッシ窓を固定する
その他業種

窓を締め付け後の開錠時にストッパーつまみを押えて左に
回すがつまみが小さくて開錠し辛い。右に回して施錠する際に締める位置を調整しながら止める必要ある。(ちょっと使い辛い)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする