ガードロック
サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック
サッシ窓用補助錠のスタンダードです。
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
材質
本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ
ストッパー&スプリング:ステンレス製
ゴム部:ネオプレンゴム
用途
サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
色
シルバー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
83×50×49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40236343
No.335S
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください