曜日別特売

鉄製ロッカー用 後付け追加錠 まわすtoろっく

鉄製ロッカー用 後付け追加錠 まわすtoろっく - ガードロック
(1件のレビュー)

長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。

材質
ロック本体:ABS樹脂製
外周リング:ポリアセタール
本体プレート:ステンレス製
取付金具 :ステンレス製
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236404No.436
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236404
2020-04-30
用途: ロッカーの錠前破損して部品は廃番の為この商品を選びました。

商品説明のところに、 後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】と記載ありますがシリンダー付きでなかったので非常に困りました。後から調べたらシリンダー無しの商品もあるのがわかり、それがこの商品でした。シリンダー付きの商品も扱うようにしてください。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする