曜日別特売

徘徊防止ロック ひとりで出かけないで

徘徊防止ロック ひとりで出かけないで - ガードロック

知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック!
工具不要・簡単取付!
ドアに金具を締めるだけ!
ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。

材質
取付金具:ステンレス製
ロック金具:ステンレス製
ロック本体:亜鉛合金製(塗装仕上げ)
ダイヤル部:亜鉛合金製(電着塗装仕上げ)
シャックル部:鉄製、メッキ仕上げ
キー:真鍮製(メッキ仕上げ)
用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に小さなお子様が外に出るのを防ぐ戸と戸の隙間寸法(mm)3~4ドア厚(mm)23~40内容量1個
注意
※錠前は精密部品により構成されています。
※扉への固定には傷付防止部にゴム板を使用しております。ゴム板は経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。
※キーを差し込むときは急がずに、まっすぐに、奥まで差し込んでから回転動作をしてください。急いでキーを差し込み回す使用方法を繰り返しますと錠前の寿命が短くなります。
※キーに刻印されている番号は個人情報です。人目に触れる場所に放置したり、第三者に貸したりする行為を避けてください。
※キー操作がかたく感じた時には、故障の原因になりますので使用を中止し、キーの交換をしてください。開かなくなってしまった場合の保証は致しておりません。
※キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません、個人や決められたメンバーでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236413No.610BK
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする