曜日別特売

物件管理ロック ダイヤル式 一般扉用

物件管理ロック ダイヤル式 一般扉用 - ガードロック

ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。
ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。
ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。
扉にキズをつけません。
簡単取付、加工、工具など必要ありません。
穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。
不動産業の物件管理などにも便利です。
ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。
取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。
ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げ
ダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ
取付金具:ステンレス製
用途玄関ドア用補助錠内容量1個
注意
※扉への吸着いたします本体裏側には傷付防止部にゴムマグネットを使用しております。ゴムマグネットは経年変化によりゴム跡が残る可能性があります。また扉枠への固定には、滑り防止のゴムを使用しております。ゴムは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。
※施錠の際は、不正開錠の要因になりますので、すべてのダイヤルを回して施錠してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236438No.596
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする