EBM(江部松商事)
ウレタン座布団
寸法(mm)
470×470×H40
仕様
ファスナー加工
材質
カバー:綿100%、中素材:カテキンウレタン
カバー寸法(mm)
500×500
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
えんじ
利休
紫
紺
赤
金茶
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40237393
EXU7050
紺
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40237409
EXU7050
えんじ
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40237418
EXU7050
金茶
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40237427
EXU7050
紫
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40237436
EXU7050
赤
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40237445
EXU7050
利休
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。