曜日別特売

ソネット君 10テーブル受信機 SRE-10

ソネット君 10テーブル受信機 SRE-10 - EBM(江部松商事)
寸法(mm)220×93×29質量(g)215使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)5/1A表示方式赤色LED音量3段階電源電圧(V)DC61Aブザー音4種類受信周波数426MHz帯5ch(特定小電力型)/10バンクEBM品番3083711内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238976SRE-10
104,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする