ソネット君 受信機(片面表示)

ソネット君 受信機(片面表示) - EBM(江部松商事)
付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ)寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く)質量(g)925出力(W)スピーカー:2使用温度範囲(℃)-10~50表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED)音量6段階電源電圧(V)AC100(15A)受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します)受信周波数426MHz音色チャイム:9種類EBM品番3083400内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239019SRE-KS
227,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする