EBM(江部松商事)
ソネット君 卓上送信機用ナプキンスタンド
寸法(mm)
85×44×H61
質量(g)
98
使用温度範囲(℃)
-10~50
番号
0~99番まで内部メモリに登録ユーザー側にて変更可能
送信周波数(MHz)
426.075(特定小電力型)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
電源電圧(V)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239055
SNP-M
みかげ
3(単4アルカリ乾電池×2本)
3084000
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239064
SNP-U
うるし
3(単4アルカリ乾電池×2本)
3097600
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239073
SNP
グレー
3(単4アルカリ乾電池×2本)
3083910
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40239098
SNP-B
ブラック
3V(単4アルカリ乾電池×2本)
3083930
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40239089
SNP-W
木目
3(単4アルカリ乾電池×2本)
3083920
¥
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540