EBM(江部松商事)
まだら織り座布団 カバー丈
仕様
ファスナー加工
材質
カバー:ポリエステル100%(撥水加工済み)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
カバー寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40240577
PME0001
藍ねず
大
550×590
7308210
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40240586
PME0001
えんじ
大
550×590
7308410
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40240595
PME0001
利休
大
550×590
7308610
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40240604
PSE0001
藍ねず
小
500×500
7308110
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40240613
PSE0001
えんじ
小
500×500
7308310
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40240629
PSE0001
利休
小
500×500
7308510
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。