EBM(江部松商事)
レザー 座布団 無地
中身は茶カテキンウレタンです。消臭抗菌作用があります。
仕様
ファスナー加工
材質
カバー:PVCレザー100%、中素材:カテキンウレタン
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242135
AAU0004
白
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242144
AAU0004
黄
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242153
AAU0004
茶
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242169
AAU0004
赤
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242178
AAU0004
うぐいす
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242187
AAU0004
グレー
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242196
AAU0004
ベージュ
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242205
AAU0004
黒
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242214
AAU0004
紺
470×470×H40
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242223
AAU0003
白
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242239
AAU0003
黄
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242248
AAU0003
茶
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242257
AAU0003
赤
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242266
AAU0003
うぐいす
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242275
AAU0003
グレー
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242284
AAU0003
ベージュ
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242293
AAU0003
黒
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242309
AAU0003
紺
400×400×H40
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。