EBM(江部松商事)
レザー 座布団カバー丈 無地
消臭抗菌作用があります。
仕様
ファスナー加工
材質
カバー:PVCレザー100%
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カバーのみの商品で中身は付属しておりません。
全18種類を絞り込む
色
選択してください
うぐいす
グレー
ベージュ
白
紺
茶
赤
黄
黒
サイズ
中
小
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
カバー寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242318
AAU0004
白
中
500×500
7248910
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242327
AAU0004
黄
中
500×500
7249010
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242336
AAU0004
茶
中
500×500
7249110
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242345
AAU0004
赤
中
500×500
7249210
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242354
AAU0004
うぐいす
中
500×500
7249310
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242363
AAU0004
グレー
中
500×500
7249410
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242379
AAU0004
ベージュ
中
500×500
7249510
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242388
AAU0004
黒
中
500×500
7266210
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242397
AAU0004
紺
中
500×500
7266310
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242406
AAU0003
白
小
430×430
7249610
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242415
AAU0003
黄
小
430×430
7249710
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242424
AAU0003
茶
小
430×430
7249810
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242433
AAU0003
赤
小
430×430
7249910
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242449
AAU0003
うぐいす
小
430×430
7250010
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242458
AAU0003
グレー
小
430×430
7250110
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242467
AAU0003
ベージュ
小
430×430
7250210
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242476
AAU0003
黒
小
430×430
7266410
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40242485
AAU0003
紺
小
430×430
7266510
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。