曜日別特売

超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様

超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様 - EBM(江部松商事)

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。
常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)
フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。
シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。

寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85質量(kg)発振器:2、本体:250電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)60範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4コード長さ(m)約2(延長時)表示発振:赤色表示ランプ周波数(kHz)公称60時間発振時間:0.5~1.7秒発振方式自動追尾方式EBM品番1241720内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244138US-60Cプラス
56,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする