イシダ
イシダ 電子防水型台はかり
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載
プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。
オールステンレス・チェッカー仕様
寸法(mm)
本体:380×640×H630、軽量台:530×380
質量(kg)
18
電源(V)
単相100±10・50/60Hz
防塵防水性能
IP65
ひょう量単位
kg
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40245188
IWQ-30S
30・60
¥
232,100
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40245197
IWQ-150S
60・150
¥
232,100
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください