曜日別特売

紀州備長炭ソックス 先丸 3足組

紀州備長炭ソックス 先丸 3足組 - 天牛(富士手袋工業)紀州備長炭ソックス 先丸 3足組 - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

紀州備長炭繊維は優れた機能を持つ紀州備長炭を独自の手法でレーヨンに練り込んだ繊維です。
快適機能が毎日を爽快に、さらに100%天然素材で環境にも優しい、「天然由来機能繊維」です。
備長炭の持つ優れた消臭機能を生かして、汗臭のアンモニア・酢酸・イソ吉草酸などのイヤな臭いもしっかりキャッチ。洗うと再び消臭機能がよみがえります。
繊維に含まれた紀州備長炭が遠赤外線を放射、冬は暖かく、夏はさらさらに。年中いつも爽快な着心地をお届けします。

サイズ(cm)25~27材質綿、レーヨン(紀州備長炭練込繊維)、ポリウレタン入数3足組かかとからの長さ(cm)25指タイプ先丸内容量1組(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402377165873
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237716
2023-01-28
用途: 外出時に履いてる
建設業・工事業

最初に履いた時は薄くて寒い日には無理かなと思いましたが履いているうちに段々と足先がポカポカしてきて外でも全く問題ありませんでした。後は洗濯後の耐久性ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40237716
2022-02-24
用途: クリーニング作業
YSクリーンアシスト建設業・工事業

とても履きやすて動きやすいです。
着圧も私には丁度よくてこればかり履いています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする