紀州備長炭ソックス 指付 3足組

紀州備長炭ソックス 指付 3足組 - 天牛(富士手袋工業)紀州備長炭ソックス 指付 3足組 - 天牛(富士手袋工業)
(4件のレビュー)

紀州備長炭繊維は優れた機能を持つ紀州備長炭を独自の手法でレーヨンに練り込んだ繊維です。
快適機能が毎日を爽快に、さらに100%天然素材で環境にも優しい、「天然由来機能繊維」です。
備長炭の持つ優れた消臭機能を生かして、汗臭のアンモニア・酢酸・イソ吉草酸などのイヤな臭いもしっかりキャッチ。洗うと再び消臭機能がよみがえります。
繊維に含まれた紀州備長炭が遠赤外線を放射、冬は暖かく、夏はさらさらに。年中いつも爽快な着心地をお届けします。

サイズ(cm)25~27材質綿、レーヨン(紀州備長炭練込繊維)、ポリウレタン入数3足組かかとからの長さ(cm)25指タイプタビ型内容量1組(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402377345883
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237734
2024-01-31
用途: ポリエステル繊維を使ってない事が必須でした。普段履き
加藤重機サービス建設業・工事業

購入時期によって、左右の判別がしずらい物があります。

対象商品 : 40237734
2021-11-03
用途: 普段履き
加藤重機サービス建設業・工事業

靴の中でずれない事。ポリエステルが使われていない事が選択した最大の理由。
今のところはほぼ満足。

対象商品 : 40237734
2020-06-13
用途: 日常的に
その他業種

定期的にライナップが変わるので気に入った物は多めに購入することをおすすめします。この靴下は洗濯してもヨレが少なく、縫い目もしっかりしているので満足しています。

対象商品 : 40237734
2019-04-20
用途: 普段使い
建設業・工事業

「紀州備長炭 のびのびサポート靴下 4足組 富士手袋工業(天牛)品番588」が
廃番となってしまい、仕方がなく後継品の「紀州備長炭ソックス 指付 3足組
富士手袋工業(天牛)品番5883」を注文しました
4足入りが3足入りになったので、さぞかしクオリテイが高くなっているだろう
と期待していましたが届いた商品を見て幻滅しました。
まず、日本製が中国製になり、縫い目のないシームレス靴下だったのに硬い縫い目が
つま先に当たる粗悪靴下になり、全く良いところが見つからない靴下になりました。
全くお勧めしません。返品させて頂きます。
「紀州備長炭 のびのびサポート靴下 4足組 富士手袋工業(天牛)品番588」の再販を
お願いします。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、再販予定はないとのことです。
ご要望にお応えできず、誠に申し訳ございません。
また、後継品についてのご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする