曜日別特売

紀州備長炭ソックス 5本指 3足組

紀州備長炭ソックス 5本指 3足組 - 天牛(富士手袋工業)紀州備長炭ソックス 5本指 3足組 - 天牛(富士手袋工業)
(4件のレビュー)

紀州備長炭繊維は優れた機能を持つ紀州備長炭を独自の手法でレーヨンに練り込んだ繊維です。
快適機能が毎日を爽快に、さらに100%天然素材で環境にも優しい、「天然由来機能繊維」です。
備長炭の持つ優れた消臭機能を生かして、汗臭のアンモニア・酢酸・イソ吉草酸などのイヤな臭いもしっかりキャッチ。洗うと再び消臭機能がよみがえります。
繊維に含まれた紀州備長炭が遠赤外線を放射、冬は暖かく、夏はさらさらに。年中いつも爽快な着心地をお届けします。

かかとからの長さ(cm)25内容量1組(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402377595893綿、レーヨン(紀州備長炭練込繊維)、ポリウレタン25~275本指3足組
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 個人使用
卸売・小売業

柔らかく、非常に履き心地が良い。色も良い為、今後はこれを再発注したい。
天牛=カキミキリムシの意であり、何故か解らない…

対象商品 : 40237759
2020-05-29
用途: 整備作業、日常
自動車・二輪車・自転車関連業

5本指ソックスは当サイト含めいろんな素材メーカーの製品を履いてきたヘビーユーザーで夏も冬も普通の靴下と二枚重ねして履いています。
このソックスは割と厚手なので冬に最適ですが、さらっとした肌触りで夏も快適です。
違いがよく判るのは1日履いて脱いだ時。
するっと脱げて足の指はべたつかず、臭いもありません。
3倍以上の価格の絹を使った製品にも負けない履き心地だと感じます。
また、5本指はすぐ穴が開く等耐久性に関するネガティブな書き込みがちょくちょくありますが、1枚で履いたら指などが当たる箇所は同じなので仕方ありません。
二枚重ねすれば長く履けますのでお勧めします。
メーカーの回し者ではありませんが、是非使ってみて下さい。

5が参考にしています
対象商品 : 40237759
2020-02-14
用途: 会社で仕事するときに履いています。
製造業

5本指の靴下は初めて履いたのですが、指を自然と開いてくれるのでありがたいです。

対象商品 : 40237759
2020-02-02
用途: 建設業
建設業・工事業

蒸れず、足の匂いが気にならないです。
また注文したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする