三重化学工業
フィットス
手の甲部にメッシュ素材を使用することで、
夏爽やか。合わせて反射材を取り付け、夕暮れ
から夜間作業時の視認性を高めました。
用途
工場内作業
、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業
仕様
反射テープ付き
材質
合成皮革、ポリエステル、ゴム
厚さ(mm)
1
色
黒
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮性
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40330256
No.919
S
21
¥
1,000
取扱い終了
40330265
No.919
M
21.5
¥
1,000
取扱い終了
40330274
No.919
L
22
¥
1,000
取扱い終了
40330283
No.919
LL
22.5
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください