リノダウン ベースダウンライト

リノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティ
用途屋内専用消費電力(W)27.4調光の可否不可内容量1台
注意
※別売電源装置必要 T-3002
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
全光束(Lm)
配光角度(°)
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40275078UDL-1309W-35/281502900533500
13,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275087UDL-1309W-40/281502900534000
13,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275096UDL-1309B-30/281502900533000
13,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275105UDL-1309B-35/281502900533500
13,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275114UDL-1309B-40/281502900534000
13,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275123UDL-1209W-30/281252850543000
12,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275139UDL-1209W-35/281252850543500
12,800
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
40275157UDL-1209B-30/281252850543000
12,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275166UDL-1209B-35/281252850543500
12,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275175UDL-1209B-40/281252850544000
12,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275184UDL-1105W-30/281002750533000
12,300
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275193UDL-1105W-35/281002750533500
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275209UDL-1105W-40/281002750534000
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275218UDL-1105B-30/281002750533000
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275227UDL-1105B-35/281002750533500
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275236UDL-1105B-40/281002750534000
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275069UDL-1309W-30/281502900533000
13,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
40275148UDL-1209W-40/281252850544000
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする