リノダウン ベースダウンライト

リノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティリノダウン ベースダウンライト - ユニティ
用途屋内専用消費電力(W)15.7調光の可否不可内容量1台
注意
※別売電源装置必要 T-3001
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
全光束(Lm)
配光角度(°)
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40275254UDL-1300W-301501690543000
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275263UDL-1300W-351501690543500
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275279UDL-1300W-401501690544000
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275288UDL-1300B-301501690543000
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275297UDL-1300B-351501690543500
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275306UDL-1300B-401501690544000
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275315UDL-1200W-301251660533000
10,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275324UDL-1200W-351251660533500
10,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275333UDL-1200W-401251660534000
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40275358UDL-1200B-351251660533500
10,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275367UDL-1200B-401251660534000
10,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275385UDL-1100W-351001530533500
9,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275394UDL-1100W-401001530534000
9,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275403UDL-1100B-301001530533000
9,500
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
40275419UDL-1100B-351001530533500
9,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275428UDL-1100B-401001530534000
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40275349UDL-1200B-301251660533000
10,000
取扱い終了
返品不可
40275376UDL-1100W-301001530533000
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする