ユニティ
直管型LED用ベースライト ベースライト
用途
屋内専用
入力電圧(V)
100・200
タイプ
逆富士
色(本体)
白
内容量
1台
注意
※直管型LEDランプ別売。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40278386
UVL-8742
ULL-D12**ランプ2本専用器具
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40278395
UVL-8741
ULL-D12**ランプ1本専用器具
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください