ユニティ
直管型LED用ベースライト ベースライト
用途
屋内専用
入力電圧(V)
100・200
仕様
FLR20W1灯型 C1
適合
ULL-D06**ランプ1本専用器具
タイプ
トラフ
色(本体)
白
内容量
1台
注意
※直管型LEDランプ別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40278413
UCL-8542
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください