ユニティ
ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明
用途
屋内専用
入力電圧(V)
ACまたはDC100
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※給電と接続には、専用の別売コードが必要になります。TB-0107/TB-0105/TB-1106。 連結用タイプ。出力はDCとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
連結数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40279646
UTL-9026-30
11.7
945
3000
4台可能
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279664
UTL-9025-30
8.5
725
3000
5台可能
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279689
UTL-9024-30
5.5
440
3000
8台可能
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279698
UTL-9024-50
5.5
470
5000
8台可能
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279655
UTL-9026-50
11.7
1010
5000
4台可能
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
40279673
UTL-9025-50
8.5
770
5000
5台可能
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください