ぴたライト 棚下ディスプレイ照明

ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 - ユニティぴたライト 棚下ディスプレイ照明 - ユニティぴたライト 棚下ディスプレイ照明 - ユニティぴたライト 棚下ディスプレイ照明 - ユニティぴたライト 棚下ディスプレイ照明 - ユニティぴたライト 棚下ディスプレイ照明 - ユニティ
用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否内容量1台
注意
※給電と接続には、専用の別売コードが必要になります。TB-0107/TB-0105/TB-1106。 連結用タイプ。出力はDCとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
連結数
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40279768UTL-9002-301398030006台可能1200
16,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279777UTL-9002-5013104550006台可能1200
16,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279786UTL-9001-301068530008台可能900
13,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279795UTL-9001-501073050008台可能900
13,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279804UTL-9000-307440300012台可能600
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279813UTL-9000-507470500012台可能600
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする