ユニティ
ぴたライト 棚下ディスプレイ照明
用途
屋内専用
入力電圧(V)
ACまたはDC100
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※給電と接続には、専用の別売コードが必要になります。TB-0107/TB-0105/TB-1106。単体、端用タイプ。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
呼び長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40279829
UTL-9036-30
13
980
3000
1200
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40279847
UTL-9035-30
10
685
3000
900
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279865
UTL-9034-30
7
440
3000
600
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40279838
UTL-9036-50
13
1045
5000
1200
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
40279856
UTL-9035-50
10
730
5000
900
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
40279874
UTL-9034-50
7
470
5000
600
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください