曜日別特売

レバー式アーチファイル

レバー式アーチファイル - ハピラレバー式アーチファイル - ハピラレバー式アーチファイル - ハピラレバー式アーチファイル - ハピラレバー式アーチファイル - ハピラレバー式アーチファイル - ハピラレバー式アーチファイル - ハピラレバー式アーチファイル - ハピラ
(3件のレビュー)

レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。

種類レバーファイル穴数2仕様背見出差し紙替え式付属品紙押さえ金具穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合内容量1冊
注意
紙を綴じること以外でのご使用はしないでください。操作時にリングや紙押さえ金具部分で指などをはさまないようご注意ください。直射日光のあたる場所や高温多湿になる場所に長時間放置しないでください。お子様の手の届かない所に保存してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40280206SGLAF5BLA4ブルータテ型約280(コピー用紙)
990
529
582(税込)
当日出荷
40280215SGLAF5GRA4グリーンタテ型約280(コピー用紙)
990
529
582(税込)
当日出荷
40280224SGLAF5BKA4ブラックタテ型約280(コピー用紙)
990
529
582(税込)
当日出荷
40280233SGLAF5RDA4レッドタテ型約280(コピー用紙)
990
529
582(税込)
当日出荷
40280249SGLAF5YEA4イエロータテ型約280(コピー用紙)
990
749
824(税込)
当日出荷
40280258SGLAF8BLA4ブルータテ型約580(コピー用紙)
1,060
589
648(税込)
当日出荷
40280267SGLAF8GRA4グリーンタテ型約580(コピー用紙)
1,060
589
648(税込)
当日出荷
40280276SGLAF8BKA4ブラックタテ型約580(コピー用紙)
1,060
589
648(税込)
当日出荷
40280285SGLAF8RDA4レッドタテ型約580(コピー用紙)
1,060
589
648(税込)
当日出荷
40280294SGLAF8YEA4イエロータテ型約580(コピー用紙)
1,060
589
648(税込)
当日出荷
40280303SGLAF8GYA4グレータテ型約580(コピー用紙)
1,060
589
648(税込)
当日出荷
40280319SGLAFA5EBKA5ブラックヨコ型約280(コピー用紙)
920
709
780(税込)
当日出荷
40280328SGLAFA5EBLA5ブルーヨコ型約280(コピー用紙)
650
取扱い終了
返品不可
40280337SGLAFA5EGRA5グリーンヨコ型約280(コピー用紙)
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 社内資料の整理
卸売・小売業

便利で丈夫そうなので、購入して良かったです。背表紙の穴が便利でした。

2025-09-04
用途: しっかりしている
木ノ下金属工業株式会社

愛用品です。
ただこちらの問題ですが、別の人が開ける時レバーに気づかず無理矢理あけられて壊れたことがあってショックだった。

対象商品 : 40280258
2024-02-29
用途: 書類整理

しっかりした作りで問題なく使えます
一つだけ気になるのは上部が角ばっていて当たって痛かったので下部と同じか、角にカーブがついていたら良いと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする