ハピラ
再生紙ふせんノート
メモや伝言。情報整理に使いやすい75×75mmサイズのふせん。
形状
正方形
材質
紙(再生古紙80%使用)
仕様
普通粘着タイプ
成分
水溶性のり
寸法(縦×横)(mm)
75×75
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
形状
色
商品構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40280346
P7575
75×75
正方形
混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン)
アソート
¥
1,360
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
40280407
P7575YE
75×75
正方形
イエロー
単色
¥
1,360
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
40280416
P7575PK
75×75
正方形
ピンク
単色
¥
1,360
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
40280425
P7575BL
75×75
正方形
ブルー
単色
¥
1,360
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
40280434
P7575GR
75×75
正方形
グリーン
単色
¥
1,360
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください