曜日別特売

再生紙ふせんメモ

再生紙ふせんメモ - ハピラ再生紙ふせんメモ - ハピラ再生紙ふせんメモ - ハピラ再生紙ふせんメモ - ハピラ再生紙ふせんメモ - ハピラ
(2件のレビュー)

しおりや見出し、電話番号や簡単な伝言メモに使いやすい75×25mmサイズ。

寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質紙(再生古紙80%使用)内容量1パック(20冊)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40280364P7525混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン)
1,290
699
769(税込)
当日出荷
40280486P7525YEイエロー
1,290
699
769(税込)
当日出荷
40280495P7525PKピンク
1,290
699
769(税込)
当日出荷
40280504P7525BLブルー
1,290
949
1,044(税込)
当日出荷
40280513P7525GRグリーン
1,290
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 課題の洗い出し、整理など
教育・研究機関

大判で追加やすく、価格が安いので、課題の洗い出しやアイデアの整理などに全スタッフに配布して使用しています。

対象商品 : 40280364
2024-04-12
用途: 書類作成のメモ、インデックス等に

アソートでこの価格はコスパが良いと思います。
問題なく使用できていますので、使い終わったらリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする