ハピラ
ふせん ノート メモ
細かい箇所にすっきり貼れる75×14mmサイズ。4色アソートで色分け作業などに最適です。
仕様
普通粘着タイプ
成分
水溶性のり
セット内容
100枚×20冊(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン/各5冊)
材質
紙(再生古紙80%使用)
サイズ
小
内容量
1パック(20冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
寸法(縦×横)(mm)
色
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40280373
P7514
アソート
75×14
混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン)
短冊形
¥
1,090
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください