ハピラ
ふせん ノート 角
持ち運びや書きやすい50×50サイズ。4色アソートで色分け作業などに最適です。
仕様
普通粘着タイプ
成分
水溶性のり
セット内容
100枚×10冊(イエロー/4冊、ブルー/2冊、ピンク/2冊、グリーン/2冊)
材質
紙(再生古紙80%使用)
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
寸法(縦×横)(mm)
色
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40280389
P5050
アソート
50×50
混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン)
正方形
¥
960
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください