曜日別特売

鉛筆12本入り

鉛筆12本入り - ハピラ

スタンダードの鉛筆です。

芯色商品タイプ本体材質木、黒鉛主な用途一般用内容量1ケース(12本×10箱)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
40280809PEN12BB
1,700
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
40280818PEN122B2B
1,700
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする