アイトス
アジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2530
軽くて強く動きやすい、やさしい肌触りのワークウエア。
色
ブラック
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ
混率(%)
ライトフィックスサマー裏綿、ポリエステル90・綿10
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質(スライダー)
金属
色番
010
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40280897
AZ-2530
SS
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280906
AZ-2530
S
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280915
AZ-2530
M
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280933
AZ-2530
LL
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280949
AZ-2530
3L
¥
10,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280958
AZ-2530
4L
¥
10,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280967
AZ-2530
5L
¥
10,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280976
AZ-2530
6L
¥
11,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280924
AZ-2530
L
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください