アイトス
アジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2930
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
ターコイズ
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、軽量素材
混率(%)
軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質(スライダー)
金属
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40280985
AZ-2930
SS
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40280994
AZ-2930
S
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281003
AZ-2930
M
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281019
AZ-2930
L
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281028
AZ-2930
LL
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281037
AZ-2930
3L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281046
AZ-2930
4L
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281055
AZ-2930
5L
¥
10,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281064
AZ-2930
6L
¥
11,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください