アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-2950

アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-2950 - アイトス

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

ターコイズ種別パンツ/スラックス機能ストレッチ、軽量素材混率(%)軽量ストレッチドビー、ポリエステル100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質(スライダー)金属色番027材質(ファスナー)金属裾上げ内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40281728AZ-29503S67
6,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281737AZ-2950SS72
6,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281746AZ-2950S77
6,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281755AZ-2950M82
6,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281764AZ-2950L87
6,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281773AZ-2950LL92
6,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281789AZ-29503L97
6,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281798AZ-29504L102
6,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281807AZ-29505L112
7,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40281816AZ-29506L122
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする