アイトス
アジト レディースワークパンツ(ノータック) AZ-30655
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF。遮熱機能&UV遮蔽!
色
ターコイズ
種別
パンツ/スラックス
機能
帯電防止
混率(%)
ペンタス ヘリンボーン、ポリエステル80・綿20
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)
77
材質(スライダー)
金属
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40283846
AZ-30655
S
¥
6,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40283855
AZ-30655
M
¥
6,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40283864
AZ-30655
L
¥
6,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40283873
AZ-30655
LL
¥
6,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40283889
AZ-30655
3L
¥
7,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40283898
AZ-30655
4L
¥
7,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
40283907
AZ-30655
5L
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください