曜日別特売

キッチンポリ袋用生ごみスタンド

キッチンポリ袋用生ごみスタンド - 下村企販キッチンポリ袋用生ごみスタンド - 下村企販
(5件のレビュー)

不要になったスーパーの食品用ポリ袋を利用して生ゴミ入れ用スタンドとして便利です。サビに強いステンレス製でシンプルで機能的デザインはお手入れも簡単です。上下ひっくり返せば、大・小2サイズの袋が使えます。

材質18-8ステンレス質量(g)146上径×下径×高さH(mm)155×13.5×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030278938125
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: キッチンで発生する生ごみの処分

上下の輪っかの径が違うので上下逆にして袋の大きさに合わせて使えるのはいいと思います。
キッチンで使うには径も高さももう一回り小さくてもいいかも。
お値段も単純な構造なのに思ったより高いと感じました。
500円程度にならないものでしょうか。

対象商品 : 40302789
2024-06-16
用途: 台所流し横のゴミ捨て
CMAlab金融・保険業

これは、良いですよ。
今までは書類挟みのプラスチック板をハサミで切って円柱状に両面テープに止めた
代用品で間に合わしていましたが、たいして高いものでもないし、モノタローの
1000円クポーンを頂いたので折角なので購入してみました。
もう少し1割位小振りの方が良いなとも思いますがプラスチック袋サイズからはこれ位かな
とも思います。
自作プラスチック版製はサイドの壁面が有りゴミを大量に入れても安心でしたが、
上部のワイヤー円周部のみの支えなので少し大丈夫かなと心配したけどスーパーのレジ後の薄っぺら袋でも中身が脱腸してくることもなく使えています。
清潔感も有り、殆ど針金本体をスポンジクレンザー洗いすることもなく愛用しています。

対象商品 : 40302789
2023-06-21
用途: 調理の時
農・林・水産業

シンプルで使いやすい。数人の知り合いにもプレゼントとして購入しましたが、大変好評です。

対象商品 : 40302789
2023-05-16
用途: 台所の生ゴミスタンド
シンプルソリューション株式会社サービス業

網の三角コーナーのような掃除が不要で、清潔で、使い勝手よく、とてもよいです。

2022-09-06
用途: 自宅で使用
その他業種

使用中の友人宅にて便利さを確認しました。場所を取らずかつ衛生的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする