曜日別特売

ドライフルーツバスケット2段

ドライフルーツバスケット2段 - 下村企販ドライフルーツバスケット2段 - 下村企販
(3件のレビュー)

2段でたっぷり干せる。ミカンの皮を乾燥、驚きの健康食へ。(他、野菜・フルーツ・干物に)ステンレス製、臭い移りなし。清潔。上フタは浅ザルとして使用可能。

材質本体・チェーン・中ザル:18-8ステンレス寸法(mm)270×270×305(吊下げ時)質量(g)420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030295639485
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302956
2024-02-29
用途: ドライトマトの作成
サービス業

金属製なので、プラのように劣化がなさそうで安心しました。吊り下げるチェーンとかもついていて便利ですね。

対象商品 : 40302956
2020-07-09
用途: 大根の皮、キウイ、りんごなどなんでもスライスして干す
サービス業

まだ使い始めですがいい感じです。二段を購入。便利で助かります。使い始めは少しコツが必要ですがすぐに慣れます。

対象商品 : 40302956
2020-04-29
用途: 家で野菜を乾燥させるのに使用
医療・福祉・介護関連業

山椒の葉っぱを乾燥させるのに使いました。パリパリになったのでミルサーで粉末にしてみそ、みりん、砂糖を鍋で練り山椒を入れて「山椒みそ」を作りました。網の目が細かいので使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする