曜日別特売

スマート フタ付バット

スマート フタ付バット - 下村企販スマート フタ付バット - 下村企販

細なが~い角バット!きゅうりも丸ごと1本入れられます。深さがあり、野菜の浅漬け・鶏肉の下ごしらえ・味付け玉子等に。スリムな11.5cm、冷蔵庫内に収まりやすい幅にしました。ぴたっと閉まるフタ付きで一時保存にも便利です。ステンレス製の丈夫な作り、1つ1つ丁寧に磨いたきれいなバットです。

材質本体:18-8ステンレス、フタ:ポリエチレン(耐熱75℃・耐冷-30℃)寸法(mm)225×115×63(フタセット時)質量(g)200商品タイプバット+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030296539785
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする