曜日別特売

水切りラック ワイド縦置き

水切りラック ワイド縦置き - 下村企販水切りラック ワイド縦置き - 下村企販
(1件のレビュー)

洗練された水切りバスケット。ワイド幅でたっぷり水切りできます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。薄皿も引っ掛けて立て掛けられる形状にしました。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。

材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス寸法(mm)330×423×150質量(kg)2.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030306935730
オープン
15,000
16,500(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303069
2020-05-27
用途: 台所洗い物水切り
その他業種

値段の割に機能不足で不満です。まずトレイから水が流れず水玉となって滞留。かご内には中間仕切りがないため小皿、フライパン、まな板が立てにくい。サンプル写真には中皿とカップ程度しか入れていないが、家庭では小物が結構多いのでその収納を考えてほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする