曜日別特売

水切りラック ロング

水切りラック ロング - 下村企販水切りラック ロング - 下村企販

シンクに渡せるワイドサイズ!シンク脇の狭いスペースもこの水切りなら有効に活用できます。薄皿を垂直に立てられ、水切り早く、スペースもたっぷり使えます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。水が自然に中央部に集まり流れるトレーを使用。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。

材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス寸法(mm)260×594×180質量(kg)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030308738532
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする