下村企販
ステンレス フタ付きバケツ 15L
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付き。水替え、洗浄、食材の保存など、様々な用途に使えます。
材質
18-8ステンレス
形状
丸形
寸法(mm)
336×305×306(フタ含む)
質量(kg)
1.45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40303123
39887
15
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください