曜日別特売

ホーム万能バサミ

ホーム万能バサミ - tradホーム万能バサミ - trad

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。

全長(mm)206刃長(mm)69材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP質量(g)135切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)3切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2までアズワン品番64-5132-42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303857THS-206E
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする