曜日別特売

リフォーム万能バサミ

リフォーム万能バサミ - tradリフォーム万能バサミ - trad
(3件のレビュー)

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。
切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。

全長(mm)250刃長(mm)80材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)270切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで刃厚(mm)3.5切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5までアズワン品番64-5131-11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303866TRS-251E
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303866
2024-05-19
用途: 軽作業(はさみ以上レシプロソー未満)
その他業種

広範囲で活躍できる万能バサミではありますが、万能だからといってなんでも切断できるわけではありません、当たり前ですが(笑)
ハサミでも工具でも適材適所です。
樹脂やプラスチックをカット(解体作業含む)する使い方なんかは適しているように感じます。(ハサミではキツイと感じた時が出番です)
銅線でも小径なら切れますが大径なら刃を傷めます。薄い鉄板も切れますがその後の刃の切れ味が変わってきます。(鉄、鉄板、アルミ板、ステンレス板などは金切バサミを使用して切断してください。)
日常生活上のハサミを少しだけ上回っている能力を備えたハサミと認識して取り扱えば、コチラのハサミの能力を維持したまま末長く使えると思います。

対象商品 : 40303866
2023-10-02
用途: 防草シート切断
蔦井株式会社

使い捨てに安い物をと購入しましたが、十分満足の行ける商品でした。

対象商品 : 40303866
2022-04-23
用途: 廃缶や廃ダンボール等を細かく刻む作業
製造業

しっかりしていて大変切れ味が良く、扱いやすいハサミです。作業効率が上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする