光る折鶴

光る折鶴 - 共立プロダクツ光る折鶴 - 共立プロダクツ光る折鶴 - 共立プロダクツ光る折鶴 - 共立プロダクツ光る折鶴 - 共立プロダクツ光る折鶴 - 共立プロダクツ光る折鶴 - 共立プロダクツ光る折鶴 - 共立プロダクツ

1枚の紙から様々な形を折り上げる折り紙。中でも折り鶴は、平和や幸せを祈る日本人の願いを込めた伝統の折り紙です。「光る折り鶴」は最新の無機EL技術で製造した紙のように薄い発光シートで初めて実現した最先端のアートです。

使用電池単3形乾電池 2本(別売)電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約5(連続点灯時)、約10(フェードイン/フェードアウト時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×97質量(g)110内容量1個
注意
※本製品は完成品です。別途単3形乾電池×2本をご用意ください。製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304794KP-CRANEYL03イエロー
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40304819KP-CRANEPN05ピンク
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40304776KP-CRANEBL01ブルー
4,000
取扱い終了
返品不可
40304785KP-CRANEBG02ブルーグリーン
4,000
取扱い終了
返品不可
40304803KP-CRANEGL04グリーン
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする