シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。
仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません内容量1台