曜日別特売

オーディオ専用高音質パソコン組立キット

オーディオ専用高音質パソコン組立キット - ワンダーピュアオーディオ専用高音質パソコン組立キット - ワンダーピュアオーディオ専用高音質パソコン組立キット - ワンダーピュアオーディオ専用高音質パソコン組立キット - ワンダーピュア

パソコンやマイコンの知識が必要なく、手軽に高音質PCオーディオを始められるオーディオ専用高音質パソコン組立キットです。タッチディスプレイやOS、DAコンバータなど、すべてを備えながら低価格&コンパクトサイズ。PCが苦手な方でもスマホやタブレット感覚で操作できるのが特徴です。
特徴:
・ネットワーク環境(LAN W-iFiなど)不要!! タッチパネルでカンタン操作
・話題のシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi 3」(日本製)を採用
・ハイエンドDAコンバータ「Terra Berry DAC2+」を搭載⇒アナログライン出力装備
・ソフトウェア「VOLUMIO 2」をインストールした「SDカード」付属・・パソコンの知識不要!!
・ハイレゾ(24bit 192KHz)対応 / DSD(2.8MHz)対応 / WAV FLAC MP3対応
・高音質を徹底追及:Wi-FiとBluetoothをOFFにして無線機能によるノイズを防止
・日本語表示を採用
・写真を多用したわかりやすい「組立説明書」および「操作説明書」付き
・ACアダプター(5V 4A)付属
・ハンダ付け不要

仕様搭載コンピュータ:RaspberryPi3ModelB(日本製)、DAC:Terra-Berry DAC2+、ソフトウェア:VOLUMIO2 for touch display質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×98×145ディスプレイ7インチタッチスクリーンディスプレイアダプター型式AC:5/4(V/A)内容量1台
注意
※組み立てに必要な工具をご用意ください
・プラスドライバー(1番)
・ナットドライバー(M3用 対辺5.5mm)
・ナットドライバー(M2.6用 対辺5mm)
※ナットドライバーはラジオペンチで代用可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304943WP-APC-02
65,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする