曜日別特売

ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組)

ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組) - ワンダーピュアダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組) - ワンダーピュアダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組) - ワンダーピュア
(4件のレビュー)

8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。

付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本材質エンクロージャー:MDF質量(kg)5形式ダブルバスレフ型板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315ユニット取付穴径(Φmm)72スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等内容量1台
注意
※スピーカーユニットは付属しません。別途お求めください。
・ワンダーピュア WP-FL08 / FOSTEX FE83En
・吸音材
・木工用ボンド"
組み立てに必要な工具をご用意ください
・プラスドライバー(No.2)
・電動ドリル又はハンドドリル
・ドリルビット:Φ2.5mm、Φ5mm
・L定規又は三角定規
・定規(30cm)
・ハンダごて(30~60W)
・ニッパー
・ワイヤーストリッパー
・ハタガネ 6本(ないときは本などの重量物で代用可)"
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304995WP-SP084DB
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: フォステクスFE83NV2でボーカル用に

丁寧な説明書が入ってます。
スピーカーユニットと木工用接着剤と吸音材を追加購入すれば制作できます。
ワンダーピュアのユニットも入れたのですが、フォステクスのユニットの方があっている気がして、ボーカルを楽しんでます。
この製品はあまり安価で出ていませんが、10パーセントオフだとお得に購入できます。

対象商品 : 40304995
2021-11-17
用途: これは作業用でなく趣味用で使います
有限会社コージインテリア建設業・工事業

板のカットもよくできていますが説明書が違うものが入っていました。
後接続ターミナルが以上に大きいかったです。使えるからまいいかの程度
綺麗に塗装ができたら良くなると思います(後ろは見ない)
音が良く成るとうれしいです(8cmユニット次第ですが)楽しみです

1が参考にしています
対象商品 : 40304995
2021-03-03
用途: スピーカーエンクロージャー
愛川電機製造業

安物の8cmスピーカーを取り付けましたが、自然な音で満足しています。
他の方のレビューにもあるように、スピーカー取付穴が若干小さいようです。私は面取り治具ですんなりおさまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40304995
2019-06-16
用途: ミニコンポ用

スピーカーの取付穴があと1mm程度広くしてもらいたい。
スピーカー端子が当たって取り付けずらい。
あとは満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする