充電式ケーブルカッタ

充電式ケーブルカッタ - 泉精器製作所充電式ケーブルカッタ - 泉精器製作所充電式ケーブルカッタ - 泉精器製作所

ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。

充電時間(分)30トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40305993S7-K50Y
244,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする